Panoramatické brýle WEGA®
Panoramatické brýle, WEGA
OCHRPANOBR-WEGA-ČIRÁ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štíhlé a lehké provedení (46 g)
- Dokonale padnou a velmi pohodlně se nosí díky flexibilním měkkým prvkům
- Přizpůsobí se individuálnímu obličeji uživatele
- Nastavitelná páska
- Kvalitní povlak skel
- Vnější skla velice dobře vzdorují poškrábání, vnitřní skla jsou vybavena permanentním povrchem proti zamlžení
- Ideální pro zkombinování s přilbou a dýchací maskou
- 100% ochrana proti UV záření až do 400 nm
Datové listy(X)
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnost | B (120m/s) |
Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 BKN |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!