Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Pano de microfibra brilho

Pano microfibras brilho

Art. 0899900149

EAN 4065746418942

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Pano de microfibra brilho

Art. 0899900149

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 3 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Pano de microfibras com estrutura de fibras densa; brilho profissional para todas as superfícies delicadas.
  • Não liberta pelos

  • Sem efeito de holograma em superfícies sensíveis

  • Excelentes propriedades de deslizamento

  • Tecido macio de qualidade premium

  • Bainhas extrafinas


Quando está seco, o pano atrai o pó e as partículas finas como um íman graças à sua carga estática. Quando humedecido antes da utilização, o pano pode remover a sujidade grosseira e gordurosa.

Aviso

Lavável até 60 °C. Não lavar com amaciador de tecidos.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O pano profissional para o interior do seu veículo. Quer pretenda limpar o pó e as impressões digitais dos seus ecrãs ou polir a madeira de alta qualidade ou o acabamento interior com brilho de piano para um brilho elevado. O pano é feito de tecido aveludado e é suave em todas as superfícies delicadas.

Instruções

Quando está seco, o pano atrai o pó e as partículas finas como um íman graças à sua carga estática. A sujidade grossa e gordurosa é removida humedecendo o pano antes de usar.


Basta secar ao ar após cada utilização.

Material

80% poliéster, 20% poliamida

Comprimento x largura

40 x 40 cm

Cor

Cinzento

Comprimento

40 cm

Largura

40 cm

Peso do revestimento por m²

210 g

Peso unitário

37,833 g

Tempo de absorção total

13 s

Absorção em 10 segundos

330 %

Absorção máx.

410 %