Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno universale in microfibra

Panno per la pulizia in microfibra
PANNO-P-PIASTRA-MICROFIBRA-UNIVERSALE

Cod. art. 0899900041

EAN 4065746083034

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno universale in microfibra

Cod. art. 0899900041

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il panno universale in microfibra consente una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti
  • Il panno per la pulizia in microfibra e poliestere al 100% di alta qualità garantisce uno scorrimento piacevole e garantisce un buon assorbimento dello sporco, per una facile pulizia e un eccellente risultato

  • Grazie all'elevata densità delle fibre del panno, risulta particolarmente adatto per inumidire e pulire i vari pavimenti
Indicazione

Il panno può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 95 °C.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questo panno in microfibra è il classico panno universale per la pulizia ed è ideale per una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti.

Istruzioni

Agganciare il panno umido al supporto magnetico (0891900030) e pulire utilizzando il manico telescopico (0891900031).

Peso per m²

720 g

Colore

Grigio

Lunghezza x larghezza

410 x 120 mm

Materiale

Fibra di poliestere

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto magnetico per frange

PIASTRA-PIEGHEVOLE-MAGNETICA

Il supporto pieghevole magnetico, combinato con un albero telescopico e un panno per la pulizia, è l'ausilio ideale per la pulizia di vari tipi di pavimenti
x 1 pz.
Manico telescopico per braccetto a snodo per supporto per frange magnetico

MANICO-PIEGHEVOLE-P-PIASTRA-PIEGH

Asta telescopica in alluminio con manico per una pulizia dei pavimenti facile e accurata