Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno per pulizia universale con supporto

Panno per pulizia universale con supporto

Cod. art. 096399 375

EAN 4063274473884

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno per pulizia universale con supporto

Cod. art. 096399 375
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
Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua e sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.
  • Ideale per l'uso mobile, quotidiano in aree di stoccaggio, in auto e in officina

  • Rimuove in modo completo e delicato anche lo sporco più difficile, ad esempio oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti

  • Pulizia di utensili, superfici e mani con un unico prodotto

  • Protezione duratura e profumo gradevole

  • Risparmio grazie al riutilizzo

  • Include un supporto per il fissaggio all'allestimento del veicolo
Indicazione

Attenzione: Non adatto per la pulizia delle visiere!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Estrarre il panno umido dal contenitore richiudibile e rimuovere lo sporco strofinando delicatamente la superficie interessata.

Descrizione tipo

URH-SET

Larghezza

285 mm

Altezza

100 mm

Profondità

285 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2,410 kg

Materiale

Acciaio

Colore

Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Salviette detergenti universali

SALVIETTE-DETERGENTI-UNIVERSALI-90PZ

Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua e sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.