Panno per pulizia dell'acciaio inox
Panno per pulizia dell'acciaio inox
PANNO-PULIZIA-ACCIAIO-INOX-27X32CM-30PZ
Cod. art. 089312130
EAN 4045727794777
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Straordinarie prestazioni di pulizia su quasi tutti i metalli.
- Rimuove delicatamente e senza fatica macchie, grasso, impronte, depositi e sporco ostinato
- Per uso universale
- Adatto per l'uso quotidiano
Struttura speciale in tessuto
Pulizia (lato grezzo) e lucidatura (lato morbido) in un unico prodotto
Pulizia (lato ruvido) e lucidatura (lato liscio) in un unico prodotto
- Previene le macchie di acqua e la corrosione
- Risparmio di tempo, non è necessaria un'ulteriore lucidatura
Cura e protegge
- Prolunga la durata delle superfici
- Ravviva, protegge e preserva la lucentezza dell'acciaio inossidabile
Gradevole profumo di limone
Nessun odore sgradevole durante l'uso
Panni pronti all'uso
Pulizia facile e veloce
Senza silicone
Registrazione NSF C1 (n. 150177), che soddisfa i requisiti C1.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia e la lucidatura semplice e veloce di praticamente tutti i metalli: acciaio inossidabile, ottone, rame, cromo e alluminio, oltre a Resopal, ceramica e porcellana in ascensori, cucine, veicoli, imbarcazioni e molto altro ancora.
Rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando il lato ruvido del panno. Quindi pulire e lucidare la superficie con il lato morbido. Passare infine un panno asciutto pulito e per una lucentezza brillante.
Base chimica | Idrocarburi alifatici |
Odore/profumo | Limone |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Numero panni | 30 PZ |
Larghezza x lunghezza | 27 cm x 32 cm |
Contenitore | Secchio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.