Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno per pulizia Tex-Clean

Panno per pulizia, Tex-Clean
PANNO-TEX-CLEAN-38X42CM-140PZ

Cod. art. 0899810140

EAN 4056807651941

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno per pulizia Tex-Clean

Cod. art. 0899810140
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
Panno speciale fine e riutilizzabile per aree sensibili alla polvere e ai pelucchi in una pratica confezione di prelievo
  • Alta resistenza allo strappo e resistente all'acqua

  • Resistente all'usura

  • Privo di pelucchi

  • Elevata assorbenza

  • Strizzabile

  • Privo di silicone

  • Pratica piegatura a zigzag per una facile rimozione
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Aree sensibili

  • Pre e post-trattamento della vernice

  • Macchine di stampa

  • Lavori di manutenzione (ad esempio nel settore dell'energia eolica)

  • Servizi tecnici

Contenitore

Sacchetto in plastica

Esecuzione

Piegatura a Z

Numero panni

140 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

42 x 38 cm

Peso per m²

67 g

Colore

Grigio

Lunghezza foglio

42 cm

Larghezza del foglio

38 cm

Materiale

56% cellulosa, 44% PES

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Staffa a muro

STAFFA-A-MURO-PER-PANNI-PIEGATURA-A-Z

Dispenser per panni con piegatura a Z