Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno microattivo 3D Clean

Panno microattivo, 3D Clean

Cod. art. 0899900141

EAN 4062856212736

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno microattivo 3D Clean

Cod. art. 0899900141

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulizia accurata e delicata grazie alla struttura 3D a nido d'ape

Panno ad alte prestazioni ideale per tutti i processi di lucidatura, cura e pulizia grazie alla speciale struttura a nido d'ape



Il panno microattivo universale presenta tutte le qualità sulle quali fanno affidamento i professionisti per le loro attività quotidiane


  • Altissimo livello di assorbimento d'acqua

  • Non lascia pelucchi

  • Non graffia

  • Non lascia segni

  • Per una finitura lucida perfetta


Lo speciale bordo del panno in microfibra altamente assorbente garantisce la pulizia delicata di tutte le superfici verniciate e una lunga durata del panno

Indicazione

Lavabile fino a 60 °C. Non lavare con ammorbidente. Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Rimuove tutti i tipi di sporco del veicolo: dalla verniciatura, alla cromatura, alla plastica, alla gomma, al vinile ecc.

Materiale

Microfibra

Lunghezza x larghezza

40 x 40 cm

Colore

Rosso, Grigio

Lunghezza

40 cm

Larghezza

40 cm

Peso prodotto (per pezzo)

59,333 g

Tempo di assorbimento totale

30 s

Assorbimento in 10 secondi

700 %

Assorbimento max

710 %