Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno in tessuto non tessuto per cancellino - accessorio necessario

Panno in pile per cancellino
PANNO-VELLUTO-P-CANCELLINO-LAVAGN-BIANCA

Cod. art. 0957575901

EAN 4062856487783

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno in tessuto non tessuto per cancellino - accessorio necessario

Cod. art. 0957575901

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I panni in tessuto per cancellini rendono la lavagna pronta per le nuove presentazioni. Posizionate il panno sul cancellino, passatelo sulla lavagna e sarete pronti per iniziare la vostra nuova presentazione.

Utilizzo


Riutilizzabile più volte. Si consiglia di sostituire il panno in pile del cancellino non appena la lavagna non risulta più pulita adeguatamente.



Applicazione


Sostituzione rapida e semplice di un panno in pile per cancellino. Elevata capacità di assorbimento



Igiene/pulizia


Pulizia rapida e garantita della lavagna bianca.



Prodotto di qualità


Fabbricato in Germania

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il panno in pile per cancellino è un accessorio essenziale per la pulizia di lavagne bianche.

Materiale

TNT Tessuto non tessuto

Larghezza

114 mm

Profondità

57 mm

Altezza

1 mm

Colore

Bianco

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per vetri ECOLINE

ECO LINE PULITORE PER VETRI 500ML

Pulizia accurata, priva di striature
Pulitore attivo per vetri

PULITORE ATTIVO PER CRISTALLI 500ML

Schiuma detergente attiva per una pulizia senza striature su vetri e superfici lisce