Panno in misto microfibra e cotone
Panno frangia in microfibra e cotone
PANNO-P-PIASTRA-PIEGH-COTONE
Cod. art. 0899900040
EAN 4065746082730
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È costituito da frange e strisce
- Le frange esterne trasportano lo sporco al centro del panno, mentre le ampie strisce trattengono le particelle
- La composizione di 40% poliestere, 40% microfibra e 20% cotone garantisce eccellenti proprietà di scorrimento del panno con un assorbimento dello sporco molto più elevato rispetto ai tradizionali panni in cotone, rendendolo quindi particolarmente adatto per la pulizia a umido di pavimenti molto sporchi
- Le tasche e il materiale di supporto sono realizzati in robuste fibre di poliestere
Il panno può essere lavato in lavatrice a una temperatura di lavaggio massima di 90 °C.
Caratteristiche tecniche(X)
Il panno è particolarmente adatto per la pulizia a umido di superfici molto sporche. Inoltre, il panno ottiene risultati eccellenti se utilizzato su pavimenti in legno oleoso.
Agganciare il panno umido al supporto magnetico (0891900030) e pulire utilizzando il manico telescopico (0891900031).
Peso per m² | 1450 g |
Colore | Grigio |
Lunghezza x larghezza | 410 x 120 mm |
Materiale | Cotone/microfibra/poliestere |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.