Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Panno in microfibra per vetro

Panno in microfibra per vetro

Cod. art. 0899900145

EAN 4065746035989

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Panno in microfibra per vetro

Cod. art. 0899900145

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il panno microattivo per vetro è ideale per la pulizia delicata di superfici sensibili e per una finitura lucida.
  • Grazie alla sua struttura finemente scanalata, disposta in modo diverso sui due lati, il panno microattivo è versatile e pulisce delicatamente le superfici sensibili.

  • Offre un risultato della pulizia completamente privo di pelucchi e striature, lasciando una lucentezza brillante.

  • Si adatta bene alla mano e consente un elevato assorbimento d'acqua.

  • Il panno umido rimuove lo sporco grossolano e il grasso.

  • Da asciutto, assicura una finitura del vetro completamente priva di striature.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il panno microattivo per vetro è ideale per la pulizia, la lucidatura e l'asciugatura di finestre, specchi, finestrini di automobili, piastrelle, superfici verniciate, schermi, superfici cromate e tutte le superfici lucide, sia nella pulizia di manutenzione che nella cura professionale dei veicoli.

Materiale

Poliammide/poliestere

Lunghezza x larghezza

40 x 40 cm

Colore

Grigio

Lunghezza

40 cm

Larghezza

40 cm

Peso prodotto (per pezzo)

50,000 g

Tempo di assorbimento totale

10 s

Assorbimento in 10 secondi

220,41 %

Assorbimento max

240,53 %