Panno in microfibra Duo
Panno in microfibra Duo 3-pack
PANNO-MICROFIBRA-DUO-GRIGIO-40X40CM
Cod. art. 0899900148
EAN 4065746418935
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Panno Duo versatile con due lati diversi per tutti i processi di lucidatura, cura e pulizia di interni ed esterni di veicoli
- Eccellente per la pulizia di tutte le superfici lucide come le ante delle cucine, superfici in ceramica e rubinetteria
- Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
- Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'utilizzo.
Caratteristiche tecniche(X)
Il panno Duo ha due lati di applicazione diversi. L'elevata grammatura assicura una buona presa e un elevato assorbimento di acqua e di sporco. Il lato a pelo lungo rimuove in modo ottimale residui di lucidatura grazie alla sua capacità di assorbimento elevata ed è quindi ideale per la lucidatura delle superfici verniciate. Il panno Duo è tagliato a ultrasuoni e presenta quindi bordi puliti senza cuciture. Inoltre è completamente privo di silicone e non lascia pelucchi o segni.
Materiale | 70% poliestere, 30% poliammide |
Lunghezza x larghezza | 40 x 40 cm |
Colore | Grigio |
Lunghezza | 40 cm |
Larghezza | 40 cm |
Peso per m² | 360 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 67,666 g |
Tempo di assorbimento totale | 15 s |
Assorbimento in 10 secondi | 530 % |
Assorbimento max | 710 % |