Panno in microfibra Clean & Polish
Panno pulizia e lucidatura Microfil
PANNO MICROFIL 40X40CM
Cod. art. 0899900150
EAN 4048539832118
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La fibra bicomponente garantisce una pulizia e una lucidatura ottimali per tutte le superfici lisce - con sforzo ridotto
- Non lascia striature
- Durevole e robusto
- Panno resistente agli strappi
- Non lascia pelucchi
- Resistente ai solventi
Se utilizzato per lo sporco più pesante, ad esempio olio o grasso, il panno può essere lavato a macchina fino a 60°C con detergenti comuni. Non asciugare in asciugatrice.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per la pulizia e lucidatura di tutte le superfici lisce quali vetro, cromo, vernice, acciaio inossidabile, acrilico, plastica, alluminio e ceramica.
Una fibra bicomponente estremamente fine viene separata in più filamenti mediante un processo high-tech e consolidata in tessuto di alta qualità. La particolare forma delle fibre rimuove lo sporco dalla superficie e garantisce una pulizia efficace.
Il panno deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita e strizzato prima dell'uso. La superficie può quindi essere pulita con il panno umido o asciutto e lucidata.
Materiale | 70% poliestere, 30% poliammide |
Lunghezza x larghezza | 40 x 40 cm |
Colore | Antracite |
Lunghezza | 40 cm |
Larghezza | 40 cm |
Peso per m² | 170 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 29,600 g |
Resistenza contro | Solvente |