Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pannello di calibrazione Mazda tipo 2 e Mitsubishi

Calibr. scheda Mazda tipo 2 & auto Mitsubishi ACS
ACS-CARS-TARGET-TFC9+TFC10

Cod. art. W074210004

EAN 4061975685353

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pannello di calibrazione Mazda tipo 2 e Mitsubishi

Cod. art. W074210004
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
Per la calibrazione statica dei sistemi di assistenza alla guida basati su telecamere
  • Due pannelli stampati separatamente e su entrambi i lati

  • Per i veicoli dei costruttori: Mazda tipo 2 e Mitsubishi
Indicazione

Per utilizzare i pannelli sono necessarie le guide di regolazione W074210008!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

I pannelli di calibrazione vengono inseriti nelle guide di regolazione dall'esterno e allineati secondo i valori di regolazione forniti dal software diagnosi mediante i contrassegni. Avviare il processo di calibrazione utilizzando i passi specificati nel software diagnosi.

Larghezza

520 mm

Lunghezza

840 mm

Altezza

3 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,200 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli

PACCHETTO-BASE-ACS-WOW

Per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida
x 1 pz.
Guide di regolazione per pannelli di calibrazione ACS Cars

\ACS-CARS-TARGET-EINSTELLSCHIENE-160 CM

Adatte per determinati pannelli di calibrazione