Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Panneau pour plancher Combi/Combi Max

Plot de terrasse combi/panneau plancher Max combi

Art. N° 0907700100
EAN 4052703959624
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
Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
  • Options de combinaison optimales avec trois tailles de cale supérieure et deux pièces de base

  • La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant par incréments de 0,5 mm (1 dentelure = 0,5 mm)

  • Adapté à un usage universel

  • Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.

  • Réglage rapide et précis de la hauteur

  • Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité

  • Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape

  • Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables

  • Aucune coupe de cale laborieuse

  • Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition

  • Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 32 à 250 mm

  • Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans

  • Sans plastique
Domaine d'application