Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Panneau en fibre minérale

Panneau en fibre minérale

Art. N° 089330880

EAN 4038898535683

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Panneau en fibre minérale

Art. N° 089330880

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec revêtement intumescent

Panneau en fibre minérale apprêté facile et rapide à installer



Ininflammable


Classe de matériau de construction DIN 4102-A



Densité nominale de 150 kg/m³



Hermétique au feu et aux gaz de combustion



Facile à appliquer



Excellentes propriétés de protection anti-bruit

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation en système


  • Combinaison de cloison anti-incendie W

  • Cloison anti-incendie W1

  • Cloison anti-incendie 90


Spécial pour cloisons légères F90



Pour les segments de câbles et de tubes d'une durée de résistance au feu S90 dans les plafonds/murs massifs et dans les murs légers

Matière

Fibre minérale

Longueur x hauteur x épaisseur

1000 x 600 x 80 mm

Épaisseur

80 mm

Hauteur

600 mm

Longueur

1000 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage pour garnissage coupe-feu

ASMBY-SET-(F.SFTBULKHD-COMBI)-MINRFBRBRD

Kit de montage pour combinaison coupe-feu souple à produit d'étanchéité
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

SHLD-KENNZ-ROHRE-KBL

x 20 pcs