Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Panneau d'avertissement - Attention : Risque de glissade

Panneau - Attention sol glissant (avec texte)

Art. N° 0891900015

EAN 4065746085687

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Panneau d'avertissement - Attention : Risque de glissade

Art. N° 0891900015
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
Le panneau d'information "Attention : Risque de glissade
  • Le panneau d'avertissement est fabriqué dans un matériau robuste et de haute qualité. Sa couleur jaune fluorescent vous avertit immédiatement de la source du danger

  • Le panneau d'avertissement est rapidement compréhensible de manière universelle grâce au signalement du risque de glissade sous forme de texte et d'image des deux côtés

  • Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones très fréquentées, telles que les locaux commerciaux, les écoles, les bureaux, les ateliers et les installations sanitaires

  • La fonction de pliage permet de ranger le panneau de manière à gagner de la place
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour prévenir les accidents en avertissant du risque de glissade sur des surfaces mouillées et glissantes.

Longueur

650 mm

Largeur

320 mm

Poids du produit (par pièce)

660,000 g