Panikverschlusssystem TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II
Touchbar Guardian EPN-2000II
TOUCHBAR-GUARDIAN-EPN-2000II-SF-DS-45-A2
Art.-Nr. 0688008051
EAN 4099618449352
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kinderleichete Betätigung durch einen Kraftaufwand von nur 8 Kg
- Für Fluchttüren aus Holz, Stahl oder Rohrrahmenprofile
- Teleskopbedienung mit seitlichen Führungskappen aus stabilem Edelstahl
- Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe von 80 mm
- Extra stabile Ausführung für extreme Belastungen (vandalismussicher)
Drückerstifte, Panikstifte, Wechselstifte oder Halbstifte für den Standflügel müssen separat je nach Türbeschlag mitbestellt werden.
Zur Gewährleistung nach der europäischer Norm EN 1125:2008, sind regelmäßige Wartungskontrollen in Abständen von nicht mehr als einem Monat oder höchstens 20.000 Öffnungszyklen durchzuführen. Diese finden Sie in der Montageanleitung.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften, zugelassenen Schlösser und Beschlagsets wird die EN 1125 erfüllt.
Zur Gewährleistung nach der europäischer Norm EN 1125:2008, sind regelmäßige Wartungskontrollen in Abständen von nicht mehr als einem Monat oder höchstens 20.000 Öffnungszyklen durchzuführen. Diese finden Sie in der Montageanleitung.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Paniktüren, Fluchtwegtüren |
Ausführung | Holz, Stahl, Standflügel |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Drehwinkel Nuß | 45 Grad |
Befestigungsabstand min./max. (BA) | 400-1250 mm |
Länge | 1293 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Durchschrauben |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Normen | EN 1125:2008, EN 1634-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x EPN 2000 II Touchbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
