Panikverschlusssystem Pushbar GUARDIAN EPN-900IV
PUSHBAR-GUARDIAN-EPN-900IV-CK-72-A2
Art.-Nr. 0688008560
EAN 4099618445163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kinderleichete Betätigung durch einen Kraftaufwand von nur 8 Kg
- Für Fluchttüren aus Holz, Stahl oder Rohrrahmenprofile
- Drehwinkel bei der Montage wählbar
- Die Hebelarme sind besonders weit gekröpft und ermöglichen den Einsatz von elektronischen Schließzylindern
- Großes stabiles Griffrohr 30 x 15 mm
- Hebelarme und Stange hochfest miteinander verschraubt
- Das Griffrohr ist im Set beinhaltet
Drückerstifte, Panikstifte, Wechselstifte oder Halbstifte für den Standflügel müssen separat je nach Türbeschlag mitbestellt werden.
Zur Gewährleistung nach der europäischer Norm EN 1125:2008, sind regelmäßige Wartungskontrollen in Abständen von nicht mehr als einem Monat oder höchstens 20.000 Öffnungszyklen durchzuführen. Diese finden Sie in der Montageanleitung.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften, zugelassenen Schlösser und Beschlagsets wird die EN 1125 erfüllt.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Paniktüren, Fluchtwegtüren |
Ausführung | Holz, Stahl, Rohrrahmen, Gangflügel |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Drehwinkel Nuß | 30 Grad |
Drehwinkel Nuß 2 | 40 Grad |
Drehwinkel Nuß 3 | 45 Grad |
Entfernung | 72 mm |
Befestigungsabstand min./max. (BA) | 400-1317 mm |
Länge | 1352 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Normen | EN 1125:2008, EN 1634-1, EN 1191 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 2 x Getriebeeinheit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
