Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

PANKSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-9X60X65MM

Art.-Nr. 0688192861

EAN 4053479335506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

Art.-Nr. 0688192861

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Panikstifte sind geteilt und sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Paniktür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt

  • Für Schlösser mit geteilter Nuss
Hinweis

Schlosssitz bei der Auswahl der Stiftlängen beachten. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Panikstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen. Die Stifte sind nach Feuerschutznorm gekennzeichnet.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Fixierung erfolgt über eine madenschraube mit Zapfen. Hierbei schneidet sich der Zapfen, in die Stiftnut.

Passend für Türdrücker

TD A 502 FS, TD A 502 FS Click, TD A 507 FS, TD A 507 FS Click, TD A 510 FS, TD A 510 FS Click, TD A 602 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge 2 (L1)

60 mm

Länge 3 (L2)

65 mm

Länge (L)

125 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

DIN 18273

Lieferumfang

Panikstift L1, Panikstift L2, Verbindungsschraube, 2 spezielle Gewindestifte M6 x 7, Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen