Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut
Panikstift mit Stirnseitiger Bohrung
PANKSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-9X55X70MM
Art.-Nr. 0688192852
EAN 4053479335452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Panikstifte sind geteilt und sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Paniktür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
- Für Schlösser mit geteilter Nuss
Schlosssitz bei der Auswahl der Stiftlängen beachten. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Panikstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen. Die Stifte sind nach Feuerschutznorm gekennzeichnet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Die Fixierung erfolgt über eine madenschraube mit Zapfen. Hierbei schneidet sich der Zapfen, in die Stiftnut.
![]() | |
Passend für Türdrücker | TD A 502 FS, TD A 502 FS Click, TD A 507 FS, TD A 507 FS Click, TD A 510 FS, TD A 510 FS Click, TD A 602 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge 2 (L1) | 55 mm |
Länge 3 (L2) | 70 mm |
Länge (L) | 125 nm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | DIN 18273 |
Lieferumfang | Panikstift L1, Panikstift L2, Verbindungsschraube, 2 spezielle Gewindestifte M6 x 7, Montageanleitung |
