Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02
Panikeinsteckschloss Rohrrahmen 02
EINSTESHLO-RR02-APD-PZ-DIN/RA-FF-40-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257522.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2755679.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3536011.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In die Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.
An Panikschlösser (B, D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.
Bei Panikschlösser RR02 darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.
Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 und DIN EN 1125 erfüllt.
Lieferung ohne Schließblech. Lieferzeit ca. 16 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Feuerschutztüren, Paniktüren und Fluchttüren aus Metall.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Türschlossklasse | 3 |
Panikfunktion | D auswärts |
Stulpform | Kantig |
Dornmaß | 40 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Mit Wechsel | Nein |
Stulpbreite | 24 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Ausführung | Eintourig |
Drückernuss | 9 mm |
Geteilte Nuss | Ja |
Riegelausstoß | Eintourig 21 mm |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Oberfläche Falle | Vernickelt |
Oberfläche Riegel | Vernickelt |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Normen | EN 12209, EN 179, EN 1125:2008, DIN 18251-2 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
3 | M | 5 | 1 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008 | |||||||||
3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B/D |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008 | |||||||||
3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B |