Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

EINSTESHLO-RR02-APD-PZ-DIN/LA-FF-30-24

Art.-Nr. 0688509242

EAN 4052713290601

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

Art.-Nr. 0688509242
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
Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion
Hinweis

In die Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.


An den Panikschlössern (Funktion B, D und E) dürfen Standard Profilzylinder mit abgezogenem Schlüssel, Elektronikzylinder mit definierter Schließnasenstellung (Anti-Panik-Stellung) eingesetzt werden.


Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 und DIN EN 1125 erfüllt.


Lieferung ohne Schließblech. Lieferzeit ca. 16 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Feuerschutztüren, Paniktüren und Fluchttüren aus Metall.

Brandschutzgeprüft

Ja

Türschlossklasse

3

Panikfunktion

D auswärts

Stulpform

Kantig

Dornmaß

30 mm

DIN-Richtung

DIN L

Mit Wechsel

Nein

Stulpbreite

24 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Ausführung

Eintourig, Flüsterschloss

Drückernuss

9 mm

Geteilte Nuss

Ja

Riegelausstoß

Eintourig 21 mm

Glanzgrad Stulp

Matt

Oberfläche Falle

Vernickelt

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Normen

EN 12209, EN 179, EN 1125:2008, DIN 18251-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 1 0 C 3 B A 2 0
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
3 7 6 B 1 4 4 1 A B
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
3 7 6 B 1 4 4 1 A B/D
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR02 Panik

SHLBL-EINSTESHLO-RR02-AP-DIN/R-L-A2-MAT