Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

Panikeinsteckschloss Rohrrahmen 02
EINSTESHLO-RR02-APB-PZ-DIN/RA-FF-40-24

Art.-Nr. 0688509255
EAN 4052713290533

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion
Hinweis

In die Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.


An Panikschlösser (B, D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.


Bei Panikschlösser RR02 darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.


Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 und DIN EN 1125 erfüllt.


Lieferung ohne Schließblech. Lieferzeit ca. 16 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Feuerschutztüren, Paniktüren und Fluchttüren aus Metall.

Brandschutzgeprüft

Ja

Türschlossklasse

3

Panikfunktion

B auswärts

Stulpform

Kantig

Dornmaß

40 mm

DIN-Richtung

DIN R

Mit Wechsel

Nein

Stulpbreite

24 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Ausführung

Eintourig
Flüsterschloss

Drückernuss

9 mm

Geteilte Nuss

Ja

Riegelausstoß

Eintourig 21 mm

Glanzgrad Stulp

Matt

Oberfläche Falle

Vernickelt

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Normen

EN 12209, EN 179, EN 1125:2008, DIN 18251-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3M510C3BA20
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
376B1441AB/D
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
376B1441AB

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen