Panel de protección de suelo
Panel de protección de suelo
CUBIERTA-PISO-FLRPROTPAN-4,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excepcional reducción de costes
Las placas pueden utilizarse varias veces, en función del grado de contaminación y la carga correspondiente.
Montaje rápido y sencillo
- Útil de montaje con la forma del logotipo de Würth
- Nota: El logotipo debe colocarse hacia arriba, en dirección a la persona encargada del montaje
- Peso aproximado: 1000 g por placa.
Cuidado fácil
Fácil de limpiar una vez utilizado gracias a su superficie lisa
Reciclable
Después de su uso, fácil de desechar por medio del sistema doble.
Se puede plegar y cortar
Puede ajustarse fácilmente a esquinas y bordes
Resistente a la radiación ultravioleta, a los productos químicos y a las disoluciones ácidas y alcalinas
Proceda con precaución en suelos húmedos o recién instalados. Estos paneles de protección de suelo no permiten el paso de la humedad. Por consiguiente, el vapor de agua no puede salir y el suelo puede sufrir daños.
En caso de que vayan a aplicarse cargas de más de 300 kg por panel, es necesario llevar a cabo pruebas preliminares y solicitar a Würth la información pertinente siempre que sea necesario.
Hojas de datos(X)
Paneles de protección de suelo de excelente estabilidad para trabajos de reforma y construcción. Protege a la perfección suelos de todo tipo contra cualquier daño.
A la hora de colocar un panel, empiece a hacerlo siempre por la pared. Coloque el borde sin la denominación de Würth en dirección a la pared y, seguidamente, continúe avanzando hacia el centro de la estancia. El logotipo de Würth debe quedar orientado hacia la persona encargada de la colocación. Una vez colocados los paneles, utilice la cinta adhesiva protectora de suelos transparente para sellar las juntas y para proporcionar la máxima capacidad de carga a los paneles.
Peso de carga máximo | 300 kg |
Resistencia a temperatura mínima | -20 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Grosor | 4,5 mm |
Material | Copolímero de etileno propileno |
Color | Negro |
Anchura | 800 mm |
Longitud | 1200 mm |
Resistencia química | Sí |
Olor/fragancia | Inodoro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!