Pane di pasta abrasiva e lucidante
Composto e detergente per lucidatura
WUERTH CLAY - MASTICE PULENTE 250G
Cod. art. 08931571
EAN 4046778413341
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene polimeri sintetici senza abrasivi
- Delicata rimozione delle particelle senza levigatura o ri-lucidatura
- Pulizia profonda di tutte le superfici lisce
- Rimane morbida, non si frantuma
Senza solventi e sostanze chimiche
Non intacca le vernici e le superfici delicate
Caratteristiche tecniche(X)
Per la rimozione facile e veloce di vernici spray, resine, residui di catrame e insetti; particolarmente adatta per il ricondizionamento di veicoli nuovi e usati.
Inumidire la superficie e l'argilla con un lubrificante (ad es. Pulitore attivo per cristalli Würth). Lavorare le superfici applicando una leggera pressione. Asciugare con un panno morbido e pulito.
Peso prodotto (per pezzo) | 263,000 g |
Larghezza | 5 cm |
Lunghezza | 9 cm |
Colore | Blu |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.