Panç adaptörü A4
Panç adaptörü A4
PANÇ ADAPT.MERKZL.MTKP.UÇL.A4-(14-30MM)
Ürün no. 063204 1
EAN 4045989324408
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Panç çapı için uygun | 14 - 30 mm |
Mil çapı | 6,35 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uzunluk | 59 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!