Palo fermacarico SAM Profi
Palo fermacarico SAM 55 Profi
PALO-FERMACARICO-ALU-TAMPONI-2100-2850MM
Cod. art. 071392 424
EAN 4056807478906
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Apribile e chiudibile in modo facile senza rischio di lesioni.
Grazie alla leva ergonomica
Catenaccio per diverse applicazioni
- Gamma di regolazione continua
- Funzione telescopica
- Possibilità di funzionamento orizzontale e verticale
- Grazie alla funzione di inclinazione dei piedini regolabili, è possibile compensare le oscillazioni.
Non sono necessari utensili per la regolazione
Non occorrono binari fissi nel veicolo
Grazie allo speciale piedino in gomma
Ottima maneggevolezza e resistenza alla corrosione
Realizzato con un tubo in alluminio ad alta resistenza
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio sicuro
Forza di bloccaggio | 140 daN |
Gamma di regolazione min/max | 2100-2850 mm |
Diametro tubo | 54 mm |
Opzione di fissaggio | Orizzontale, Vertikal |
Materiale | Alluminio |