Palettenregal-Set
Palettenregal-Set
PALTRGL-SET5-3500X14010X1100MM
Art.-Nr. 0957588711
EAN 4099618359750
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden
- Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung
- Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
- Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm
- Auflageträger mit der Abmessung 125 mm x 50 mm
- Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich
- Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 ähnlich, Reinorange RAL 2004 |
Breite x Tiefe x Höhe | 14010 x 1100 x 3500 mm |
Fachlast | 3000 kg |
Anzahl Regalfelder | 5 STK |
Höhenraster Fachebene | 50 mm |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!