Palettenregal
Palettenregal
PALTRGL-GRUND-3500X2700X1100MM
Art.-Nr. 0957588520
EAN 4062856631100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Belastbar und sicher
- Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
- Sehr belastbar und extrem langlebig dank Omega-Ständerprofil mit den Maßen von 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm
- Inklusive Fußplatten sowie Bolzenanker zum Befestigen von Stützrahmen und Sicherungsstiften für die Auflageträger
- Auflageträger in Orange für das sichere Bedienen mit Flurförderfahrzeugen und Regalbediengeräten, Stützrahmen sind silbergrau
- Sehr fest und beständig durch pulverbeschichtetes Stahlblech
Durchdachter Stauraum
- Platzsparend aufgeteilt auf 3 Ebenen, Höhenraster von 50 mm
- Auch in Längsrichtung einlagern bei einer Regaltiefe von 1100 mm
- Grundregal individuell erweitern mit Anbaufeldern und praktischem Zubehör
- Das Grundregal muss stets zusammen mit mindestens einem Anbauregal aufgestellt werden. Anderfalls ist eine zusätzliche Querverstrebung erforderlich, die nur auf Sonderanfrage erhältlich ist.
- Alle Regalrahmen werden kundenseitig verschraubt
- Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Auflageträger einhängen und mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben sichern
- Das Regal wird kundenseitig im Boden verankert
Datenblätter(X)
Geeignet zur Entnahme und Bestückung durch Flurförderfahrzeuge und Regalbediengeräte.
- Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein
- Die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten. Für jeden Stützrahmen sind zusätzlich 85 mm zu addieren.
- Das Grundregal immer zusammen mit einem Anbauregal aufstellen, andernfalls eine zusätzliche Querverstrebung per Sonderanfrage bestellen
![]() | |
Breite | 2700 mm |
Tiefe | 1100 mm |
Höhe | 3500 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Fachlast | 3000 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 3 STK |
Höhenraster Fachebene | 50 mm |
Feldlast | 6000 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Pulverbeschichtet |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 ähnlich, Reinorange RAL 2004 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!