Paleta dentada 2C, con dentado trapezoidal
Paleta con dentado trapezoidal
TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-HOLWFRE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El destalonado de los dientes trapezoidales permite su colocación sin espacios huecos.
- Evita espacios huecos longitudinales no deseados (falta de adhesivo de azulejos).
Hojas de datos(X)
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |