Paleta dentada 2 componentes, con dentado semicircular
Paleta dentada con dentado semicircular
TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)HALFRD-Z2010
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta
Mango de plástico bicomponente
Hojas de datos(X)
Especialmente indicada para colocación de azulejos grandes y losas de piedra natural.
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Anchura del dentado | 20 mm |