Palackszifon, hosszú, krómozott
Palackszifon, hosszú, krómozott
Cikksz. 0888800614
EAN 4049557534787
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Krómozott |
DN névleges szélesség | DN 32 |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
Merülőcső hossza | 120 mm |
Fali cső hossza | 250 mm |
Rozetta átmérő (külső) | 78 mm |
Min./max. magasság (H1) | 124-229 mm |
2. magasság (H2) | 89 mm |
Hosszúság (L) | 285 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!