Pala mezcladora dura
Pala mezcladora
RUERLOEFFELBLA-HART-WEISS-L220MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para altas temperaturas
Materias primas conformes con la FDA
- Especialmente desarrollada para el sector alimentario
- Cumple con las normas halal y kosher
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Producto apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclave (121 °С máximo)
Sin ftalatos ni bisfenol A
Hojas de datos(X)
La pala mezcladora se utiliza para mezclar ingredientes y se ajusta a todos los mangos Vikan.
Color | Blanco |
Material | Poliamida (PA) |
Longitud | 220 mm |
Anchura | 115 mm |
Altura | 33 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 175 °C |
Peso del producto (por artículo) | 0,140 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!