Pákový zámek MS 5000
Pákový zámek MS5000, 30 mm
MS5000-HESELVAL-ZD-(NI)-30MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Možnost přestavení pravá/levá
- Kombinace systémů
Datové listy(X)
Pro tloušťku dveří 19 mm
Rozměr trnu | 30 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří | 19 mm |
Konstrukce | Vlevo/vpravo |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost otočné tyče 6 a 8 mm | Ne |
Kombinační systém | Ano |
Systém klíčového zámku Berlin | Ne |
Průměr válce | 18 mm |
Možný rozměr vrtání 18 až 21 mm | Ano |
Typ zavírání | 0 – nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!