Pakningsmasse Silikon spesial 180
Pakningsmasse Silicone Special 180
SILIKON SPESIAL 180 TRANSP. TUBE 70 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kaldvulkaniserende silikongummi
- Jevner ut store ujevnheter
- Pålitelig tetning, selv etter å ha motstått vibrasjoner i årevis
- Renner ikke og lager ikke tråder
- Svært god klebeevne og kjemikaliebestandighet
- Danner hinne etter få minutter, vulkaniseringsrate ca. 1,5 mm/dag
Dataark(X)
Til tetning av overflater, hull og sprekker i delefuger, sylinderhoder, veivhus, vannpumper, kjølere, akselrør, sylinderflater (motorsykkel), lampe- og blinklyshus, sveisesømmer osv.
Innhold | 70 ml |
Kjemisk base | Oksim-herdende tetningsmasse |
Tetthet/betingelser | 0,97 g/cm³ / ved 20 °C |
Gjennomherdehastighet | 1.5 mm/d |
Farge | Gjennomsiktig |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 100 g |
Min. huddannelsestid | 8 min |
Maks. huddannelsestid | 15 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Shore A-hardhet | 18 |
Forlengelse ved brudd | 300 % |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (opptil 150°C) | 25 % |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (over 150°C) | 18 % |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 150 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 180 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 60 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted under 25 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.