Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Pakiet wiatroszczelny WÜTOP 16 szt

Pakiet wiatroszczelny WÜTOP 16 szt

Nr art. 0988043047
EAN 4052713766090
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
For wind-proof and rain-proof bonding of non-breathable membranes and for sealing nails
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Pakiet wiatroszczelny WÜTOP 16 szt:
3 x
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca WÜTOP® Thermo ND Plus

FOLIADACH. WUTOP-THERMO-ND-PLUS-2SK-75SM

WUETOP
Opis:
Długość rolki: 50 m; Szerokość rolki: 1.5 m
Poliestrowa folia dachowa ochronna zabezpieczona przed perforacją
Ilość: 3 x
10 x
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Opis:
Szerokość: 60 mm; Długość: 25 m
Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
Ilość: 10 x
3 x
Klej łączący All-in-One Ecoline

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

Opis: For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Ilość: 3 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Paroizolacja o oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności WÜTOP® Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Paroizolacja, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, wykorzystująca zaawansowane technologicznie materiały poliestrowe
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
x 10 szt.