Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Paint roller set 36 pcs

Paint roller set 36 pcs

Cod. art. 0693010400

EAN 4065746628297

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Paint roller set 36 pcs

Cod. art. 0693010400
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
Set consisting of 30 rollers, 1 slip-in bracket and 5 paint trays
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

36 PZ

Paint roller set 36 pcs compreso:
10 x
Rullo in schiuma WB Per vernici a base di acqua

RULLINO-SPUGNA-10CM

Descrizione:
Arrotondato su entrambi i lati; Larghezza: 100 mm; 35 mm
Rullo in spugna di alta qualità con spugna resistente per una lunga durata
Quantità: 10 x
5 x
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-315X165X80MM

Descrizione:
Lunghezza x larghezza x altezza: 315 x 165 x 80 mm
Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
Quantità: 5 x
1 x
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Descrizione:
Larghezza rotolo min/max: 100-150 mm
Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
Quantità: 1 x
10 x
Rullo per pittura termosifoni WB/LM/LA Per pitture e vernici a base dacqua e solvente

RADROLL-WB/LM/LA-PILEH5MM-W100MM

Descrizione:
Larghezza: 100 mm
Rullo per pittura termosifoni di altissima qualità con robusta copertura in microfibra di alta qualità per una lunga durata
Quantità: 10 x
10 x
Paint small surface roller WB/LM

PNTSMLSRFROLL-WB/LM-PILEH8MM-W120MM

Descrizione:
Larghezza: 120 mm
High-quality small surface roller with a durable cover made of high-quality nylon for a long service life
Quantità: 10 x