Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Paint roller set 36 pcs

Paint roller set 36 pcs

Art. N° 0693010400

EAN 4065746628297

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Paint roller set 36 pcs

Art. N° 0693010400
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
Set consisting of 30 rollers, 1 slip-in bracket and 5 paint trays
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

36 PCS

Paint roller set 36 pcs comprenant:
10 x
Rouleau en mousse WB Pour peintures à base aqueuse

ROULEAU À VERNIR

Description:
Rond des deux côtés; Largeur: 100 mm; 35 mm
Rouleau en mousse de qualité maximale avec mousse durable pour une grande longévité
Quantité: 10 x
5 x
Bac à peinture Avec surface de drainage

PNTTUB-PLA-315X165X80MM

Description:
Longueur x largeur x hauteur: 315 x 165 x 80 mm
Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
Quantité: 5 x
1 x
Monture pour rouleau à peindre Avec poignée 2C

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Description:
Largeur de rouleau min./max.: 100-150 mm
Monture pour rouleau à peindre de qualité maximale en acier zingué
Quantité: 1 x
10 x
Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA Pour les peintures et vernis à base aqueuse et de solvant

RADROLL-WB/LM/LA-PILEH5MM-W100MM

Description:
Largeur: 100 mm
Rouleau pour radiateur de qualité supérieure en microfibre haute qualité pour une longévité prolongée
Quantité: 10 x
10 x
Paint small surface roller WB/LM

PNTSMLSRFROLL-WB/LM-PILEH8MM-W120MM

Description:
Largeur: 120 mm
High-quality small surface roller with a durable cover made of high-quality nylon for a long service life
Quantité: 10 x