Pah kırma frezesi,ahşap için,rulmanlı
Pah kırma frezesi,ahşap için,rulmanlı
Ürün no. 0612111240
EAN 4047376465831
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 24 mm |
Uzunluk (L) | 54 mm |
Etkin uzunluk (NL) | 11 mm |
Pah (F) | 45 Derece |
Mil çapı (d) | 8 mm |
Kesme kenarı malzemesi | Karbür |
Makine tipi için uygun | El frezesi |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!