Påføringspistol HandyMax®
Påføringspistol HandyMax, 330 ml
PATR.PISTOL PROFF F. INJISER.MØRTEL WIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egner seg for å presse ut 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner
De følgende kjemiske formlene av innsprøytningsmørtel kan brukes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Materiale | Plast/stål |
Egnet for innsprøytningsmørtel | WIT-Express |
Egnet for patrontype | Koaksial (1 : 10) + 330 ml |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 1124 g |