Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Padlock type 99 with high U-bolt

Padlock type 99 with high U-bolt

Ürün no. 0688904656

EAN 4062856007950

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Padlock type 99 with high U-bolt

Ürün no. 0688904656
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
It is not possible to accidentally change the numeric code
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Üstü açık alan, Bina içi

Muhafaza genişliği (A)

51,9 mm

Sabit silindir sayısı

4 ADET

Muhafaza malzemesi

Pirinç

Asma kilit mapası malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Klips yüzeyi

Krom kaplamalı

Anahtar sayısı

1 ADET

Muhafaza kalınlığı (B)

24,5 mm

Muhafaza yüksekliği (C)

41 mm

Köşebent çapı (D)

8 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

57 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

25,5 mm

Şunun için uygun:

Dolap, Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Valiz, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler