Padlock type 99 with high U-bolt
Padlock type 99 with high U-bolt
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Kültéri, Beltéri |
Ház szélessége (A) | 51,9 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Ház anyaga | Sárgaréz |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kapocs felülete | Krómozott |
Kulcsok száma | 1 darab |
Ház vastagsága (B) | 24,5 mm |
Házmagasság (C) | 41 mm |
Kengyelátmérő (D) | 8 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 57 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 25,5 mm |
Felhasználható | Zárható öltözőszekrény, Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Poggyász, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps |