Padlock type 99
Padlock type 99
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | No exterior |
Largura da estrutura (A) | 51 mm |
Número de roletes de números | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | Latão |
Material da manilha do cadeado | Aço inox |
Espessura da estrutura (B) | 24,5 mm |
Altura da estrutura (C) | 41 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 8 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 30 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 25 mm |
Adequado para | Cacifo |