Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Padlock type 99

Padlock type 99

Cikksz. 0688904650

EAN 4062856007974

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Padlock type 99

Cikksz. 0688904650
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
The numerical code cannot be changed accidentally
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kültéri, Beltéri

Ház szélessége (A)

51 mm

Görgők száma

4 darab

Ház anyaga

Sárgaréz

Függőlakat kengyel anyaga

Nemesacél

Ház vastagsága (B)

24,5 mm

Házmagasság (C)

41 mm

Kengyelátmérő (D)

8 mm

Belső kengyelmagasság (E)

30 mm

Belső kengyelszélesség (F)

25 mm

Felhasználható

Zárható öltözőszekrény, Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk