Padlock type 97
Padlock type 97
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 40 mm |
Güvenlik seviyesi kilidi | 4 |
Sabit silindir sayısı | 4 ADET |
Muhafaza malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Asma kilit mapası malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
Renk | Siyah |
Klipsin rengi | Siyah |
Toka yüzeyi | Vernikli |
Klips yüzeyi | Vernikli |
Muhafaza kalınlığı (B) | 15 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 54 mm |
Köşebent çapı (D) | 6 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 32 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 23,4 mm |
Şunun için uygun: | Dolap, Alet kutusu, Alet arabası, Kilit cıvatası, Asma kilitler |