Padlock type 97
Padlock type 97
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Innenbereich |
Largura da estrutura (A) | 40 mm |
Número de roletes de números | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | Zinco fundido |
Material da manilha do cadeado | Aço endurecido |
Cor | Preto |
Superfície da fivela | Lacado |
Superfície do clipe | Lacado |
Espessura da estrutura (B) | 13 mm |
Altura da estrutura (C) | 54 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 6 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 32 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 24 mm |
Adequado para | Cacifo |