Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Padlock Splash

Padlock Splash

Ürün no. 0688904580

EAN 4062856007929

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Padlock Splash

Ürün no. 0688904580
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
Double locking and stainless steel interior
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Üstü açık alan, Bina içi

Muhafaza genişliği (A)

48,5 mm

Güvenlik seviyesi kilidi

5

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Koruyucu kaplama malzemesi

Plastik

Asma kilit mapası malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Anahtar malzemesi

Pirinç

Koruyucu kaplama rengi

Siyah

Toka yüzeyi

Plastik kaplı

Anahtar yüzeyi

Nikel kaplamalı

Klips yüzeyi

Plastik kaplı

Anahtar sayısı

2 ADET

Muhafaza kalınlığı (B)

27 mm

Muhafaza yüksekliği (C)

37 mm

Köşebent çapı (D)

8,5 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

21,4 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

18,8 mm

Şunun için uygun:

Alet kutusu, Alet arabası, Valiz, Kilit cıvatası, Asma kilitler

Olası kapanış sayısı

500 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler