Padlock Splash
Padlock Splash
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | No exterior |
Largura da estrutura (A) | 48,5 mm |
Security level lock | 5 |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Material da camada de proteção | Plástico |
Material da manilha do cadeado | Aço endurecido |
Material das chaves | Latão |
Cor da camada protetora | Preto |
Superfície da fivela | Com revestimento de plástico |
Superfície da chave | Banhado a níquel |
Superfície do clipe | Com revestimento de plástico |
Número de chaves | 2 UNID |
Espessura da estrutura (B) | 27 mm |
Altura da estrutura (C) | 37 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 8,5 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 21,4 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 18,8 mm |
Adequado para | Caixa de ferramentas |
Number of possible closures | 500 UNID |