Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Padlock Splash

Padlock Splash

Cod. art. 0688904580

EAN 4062856007929

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Padlock Splash

Cod. art. 0688904580
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
Double locking and stainless steel interior
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

All'aperto, Interni

Larghezza carcassa (A)

48,5 mm

Blocco del livello di sicurezza

5

Materiale della carcassa

Alluminio

Materiale del rivestimento protettivo

Plastica

Materiale del grillo lucchetto

Acciaio temprato

Materiale chiavi

Ottone

Colore del rivestimento protettivo

Colore nero

Superficie della fibbia

Rivestimento in plastica

Finitura chiave

Tipo nichelato

Superficie del collare

Rivestimento in plastica

Numero chiavi

2 PZ

Spessore alloggiamento (B)

27 mm

Altezza alloggiamento (C)

37 mm

Diametro staffa (D)

8,5 mm

Altezza libera grillo (E)

21,4 mm

Larghezza interna grillo (F)

18,8 mm

Ideale per

Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Bagagli, Bullone di bloccaggio, Cerniere

Numero di chiusure possibili

500 PZ