Padlock Splash
Padlock Splash
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Kültéri, Beltéri |
Ház szélessége (A) | 48,5 mm |
Biztonsági szintű zár | 5 |
Ház anyaga | Alumínium |
Védőbevonat anyaga | Műanyag |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kulcsok anyaga | Sárgaréz |
Védőburkolat színe | Fekete |
Felszíni csat | Műanyaggal burkolt |
Kulcs felület | Nikkelezett |
Kapocs felülete | Műanyaggal burkolt |
Kulcsok száma | 2 darab |
Ház vastagsága (B) | 27 mm |
Házmagasság (C) | 37 mm |
Kengyelátmérő (D) | 8,5 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 21,4 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 18,8 mm |
Felhasználható | Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Poggyász, Zárretesz, Hasps |
Lehetséges lezárások száma | 500 darab |